CEB S.R.L. - CBSHM22840P HM22840P QUA.2200X800X400 P.MAGG.S/LATER - HM22840P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 2200 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
7449079963596
Codice prodotto
CBSHM22840P
Cod. produttore
HM22840P
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
2200 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con porta trasparente:
no
Numero RAL:
7035
Telaio completo con porta anteriore, retro, zoccolo da 100 e piastra interna a inserimento frontale. Linea armadi componibili.- struttura saldata realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10 - porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare dirinforzo rimovibile, forata a passo 25 - pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 - piastra interna in lamiera sp. 20-30/10 sendzimir - guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua - cerniere reversibili con apertura 110° - serratura con impronta doppia aletta - verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022 - grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK10.


