AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.R.L. - CBSHMIT2101N HMIT2101N QUAD 2000X1000X1000 S/LATERALI - HMIT2101N

copiacopia
CEB S.R.L. - CBSHMIT2101N HMIT2101N QUAD 2000X1000X1000 S/LATERALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 1000 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073051756

Codice prodotto

CBSHMIT2101N

Cod. produttore

HMIT2101N

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

1000 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con porta trasparente:

Numero RAL:

7035

Telaio completo con porta vetro, versione tipo A, porta interna, retro, zoccolo da 100 e piastra interna ad inserimento frontale o laterale. Struttura realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10. Porta in lamiera sp. 20/10 con vetro temperato da 4mmpannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10. Piastra interna in lamiera sp. 20-25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10 / IK 8