AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.R.L. - CBSHMPC2066N HMPC2066N QUAD 2000X600X600 S/RETRO/LAT. - HMPC2066N

copiacopia
CEB S.R.L. - CBSHMPC2066N HMPC2066N QUAD 2000X600X600 S/RETRO/LAT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072003190

Codice prodotto

CBSHMPC2066N

Cod. produttore

HMPC2066N

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con porta trasparente:

no

Numero RAL:

7035

Telaio completo con porte anteriori, cassetto porta tastiera, mensola fissa, supporto mouse e zoccolo da 100, versione con oblò. Struttura realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10. Porte in lamiera sp. 20/10. Pannello retro, tetto e fianchiin lamiera sp. 15/10. Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12.