CEB S.R.L. - CBSHMRC2048F HMRC2048F QUADRO 2000X400X800 S/PIAS-LAT - HMRC2048F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 800 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
7449075316402
Codice prodotto
CBSHMRC2048F
Cod. produttore
HMRC2048F
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
800 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con porta trasparente:
no
Numero RAL:
7035
Telaio completo con porta, retro, zoccolo da 100. Struttura realizzata in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10. Porta in lamiera sp. 20/10. Divisorio in lamiera sp. 15/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cernierereversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 10


