CEB S.R.L. - CBSHMXT18840N HMXT18840N QUAD.INOX 1800X800X400 S/LAT. - HMXT18840N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
7449077299956
Codice prodotto
CBSHMXT18840N
Cod. produttore
HMXT18840N
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Acciaio Inox
Grado di protezione (IP):
IP55
Con porta trasparente:
sì
Telaio completo con porta trasparente, porta interna, montanti tipo A, retro, zoccolo da 100 e piastra interna ad inserimento frontale. Struttura in acciaio inox AISI304 realizzata con profilo multipiega brevettato. Porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 15-20/10. Pannello retro, tetto e fianchi in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite sp. 12/10. Piastra interna in lamiera sp. 25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - IK 8


