CEB S.R.L. - CBSHRIT1885 HRIT1885 Q.M.PRT. TR.1800X800X500 RET.AS - HRIT1885

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 500 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
7449077556394
Codice prodotto
CBSHRIT1885
Cod. produttore
HRIT1885
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
500 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con porta trasparente:
sì
Numero RAL:
7035
Corpo con retro asportabile, porta trasparente, porta interna piastra interna regolabile e zoccolo da 100. Linea armadi monoblocco con retro asportabile. • corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 • porta trasparente in lamiera sp. 20/10 • piastra interna in lamiera sp. 20/10-30/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK 10 / IK 8.


