AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.R.L. - CBSKRT2088F KRT2088F QUA.RACK 2000X800X800 S/P.LAT. - KRT2088F

copiacopia
CEB S.R.L. - CBSKRT2088F KRT2088F QUA.RACK 2000X800X800 S/P.LAT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072153796

Codice prodotto

CBSKRT2088F

Cod. produttore

KRT2088F

Produttore

CBS

Armadio RACK completo con porta trasparente, telaio girevole, retro e zoccolo da 100. Serie KRT: • struttura saldata realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10 • porta trasparente in lamiera sp. 20/10 con vetro temperato • pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 • piastra interna in lamiera sp. 20-30/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022 • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK 10 / IK 8.