CEB S.R.L. - CBSLC800PX LC800PX QUADRO A LEGGIO CON PIANALE INOX - LC800PX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parte del leggio - Console
Larghezza - 800 mm
Altezza - 930 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449075846381
Codice prodotto
CBSLC800PX
Cod. produttore
LC800PX
Produttore
CBS
Parte del leggio:
Console
Larghezza:
800 mm
Altezza:
930 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Acciaio Inox
Materiale:
Acciaio inox
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di porte:
2
Leggio componibile modello LC. Composto da Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porte in lamiera sp. 15/10, pianale superiore in acciaio inox, piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir, guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12.