CEB S.R.L. - CBSPD11.70.25PX PD11.70.25PX CASS. 1100X700X250 PORTA IN - PD11.70.25PX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079861663
Codice prodotto
CBSPD11.70.25PX
Cod. produttore
PD11.70.25PX
Produttore
CBS
Cassetta composta da corpo, porta cieca esterna acciaio inos AISI 304, piastra interna fissata sul fondo e piastra passacavi• corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10, verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035bucciato • porta in acciaio inox 304 satinato scotch brite sp. 12-15/10 • piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • grado di protezione IP 66-UL NEMA TYPE 4 IK 10.