AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.R.L. - CBSPDCK12.60.25 PDCK12.60.25 CASSETTA 1200X600X250 CH. 3 - PDCK12.60.25

copiacopia
CEB S.R.L. - CBSPDCK12.60.25 PDCK12.60.25 CASSETTA 1200X600X250 CH. 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070253962

Codice prodotto

CBSPDCK12.60.25

Cod. produttore

PDCK12.60.25

Produttore

CBS

Cassetta modello PDCK. composta da: • corpo in lamiera pressopiegata e saldatasp. 12-15/10 • porte in lamiera sp. 15/10• piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicatein colata continua • cerniere reversibil icon apertura 110° • serratura con chiave 333• verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 65-UL NEMA TYPE 4 IK 10.