AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.R.L. - CBSPDMT86.60.20 PDMT86.60.20 CASSETTA MOD. 860X600X200 - PDMT86.60.20

copiacopia
CEB S.R.L. - CBSPDMT86.60.20 PDMT86.60.20 CASSETTA MOD. 860X600X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077374738

Codice prodotto

CBSPDMT86.60.20

Cod. produttore

PDMT86.60.20

Produttore

CBS

Cassetta modello PDMT. Composta da: • corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • porta trasparente in lamiera sp15-20/10vetro temperato • piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • grado di protezione IP 66 - IK 10 / IK 8.