AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.R.L. - CBSPLIR800 PLIR800 LE.INTER.RIDOTTO 200X800X818 - PLIR800

copiacopia
CEB S.R.L. - CBSPLIR800 PLIR800 LE.INTER.RIDOTTO 200X800X818

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075321628

Codice prodotto

CBSPLIR800

Cod. produttore

PLIR800

Produttore

CBS

Leggio intermedio ridotto : corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porte in lamiera sp. 15/10, piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir, guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta, verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022, grado di protezione IP 55.