CEB S.R.L. - CBSTV600 TV600 TORRINO DI VENTIL.+VENTOLA 600MC - TV600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 600 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 220...240 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 320 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8001022512801
Codice prodotto
CBSTV600
Cod. produttore
TV600
Produttore
CBS
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
600 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
320 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
320 mm
Grado di protezione (IP):
IP23
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
220...240 V
Aereatore da tetto:
sì
Profondità:
98 mm
Potenza nominale:
65 W
Numero RAL:
7035