CEB S.R.L. - CBSTV940 TV940 TORRINO DI VENTIL.+VENTOLA 940MC - TV940

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 940 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 220...240 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 320 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8013768763683
Codice prodotto
CBSTV940
Cod. produttore
TV940
Produttore
CBS
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
940 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
320 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
320 mm
Grado di protezione (IP):
IP23
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
220...240 V
Aereatore da tetto:
sì
Profondità:
98 mm
Potenza nominale:
91 W
Numero RAL:
7035