AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM1142048N CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg48, NERO RAL 9005 - 1142048N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM1142048N CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg48, NERO RAL 9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8016692109077

Codice prodotto

CEM1142048N

Cod. produttore

1142048N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

48

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.588 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore nero RAL 9005