AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM1143M63 CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, M63x1,5, GRIGIO RAL 7035 - 1143M63

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM1143M63 CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, M63x1,5, GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8016692157085

Codice prodotto

CEM1143M63

Cod. produttore

1143M63

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

63

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035