CEMBRE S.P.A. - CEM1405 PRESSACAVO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO GAS G1", IP54, GRIGIO RAL 7035 - 1405

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 17...22 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Lunghezza della filettatura - 11.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8016692115146
Codice prodotto
CEM1405
Cod. produttore
1405
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
17...22 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
11.5 mm
Colore:
Grigio
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1 pollice
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
34 mm
Protezione antipiegatura:
no
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
38 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
7035
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C


