CEMBRE S.P.A. - CEM1411N CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO GAS G3/8", NERO RAL 9005 - 1411N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Passo della filettatura - 1.337 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692116501
Codice prodotto
CEM1411N
Cod. produttore
1411N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.337 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
3/8 pollice
Rinforzato con fibra di vetro:
no


