AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM1500.09N PRESSACAVO SPIRALBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg9, IP68, NERO RAL 9005 - 1500.09N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM1500.09N PRESSACAVO SPIRALBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg9, IP68, NERO RAL 9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 5...8 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692114316

Codice prodotto

CEM1500.09N

Cod. produttore

1500.09N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

5...8 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

9

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Nero

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

19 mm

Protezione antipiegatura:

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

19 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

9005

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

pressacavo antipiega spiralblock passo pg 9. colore neroforo fissaggio 15,5mmPRESSACAVI IN POLIAMMIDE PA6.6 PASSO METRICO M 1,5SPIRALBLOCK SERIE 1500Caratteristiche Tecniche:Grado di protezione :ip 68 (en 60529:1991 / cei 70-1)Materiale: poliammide 6.6 Guarnizione: neoprene ® grado di autoestinguenza del materiale : cl.v2 (ul 94)Temperatura di impiego: -20°c ÷ +90°c (continua) -20°c ÷ +120°c (brevi periodi)Prova al filo incandescente (sp. 2 mm): 850°c (en 60695-2-1/1:1996 / cei 89-13)Resistenza all’urto: m12 e m16 1 (en 50262:1999) M20 ÷ m63 3 (en 50262:1999)