AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM1500.M16N PRESSACAVO SPIRALBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, M16x1,5, IP68, NERO RAL 9005 - 1500.M16N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM1500.M16N PRESSACAVO SPIRALBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, M16x1,5, IP68, NERO RAL 9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 5...10 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692114798

Codice prodotto

CEM1500.M16N

Cod. produttore

1500.M16N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

5...10 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

19 mm

Protezione antipiegatura:

Passo della filettatura:

1.5 mm

Superficie:

Non trattato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

Marchio CEMBRE modello PRESS.SPIRALBLOCK PA6.6 IP68 M16X1 5 NER.. Pressacavo