AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM1500.M25 PRESSACAVO SPIRALBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, M25x1,5, IP68, GRIGIO RAL 7035 - 1500.M25

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM1500.M25 PRESSACAVO SPIRALBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, M25x1,5, IP68, GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 10...17 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8016692114859

Codice prodotto

CEM1500.M25

Cod. produttore

1500.M25

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

10...17 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

30 mm

Protezione antipiegatura:

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

30 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

7035

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

PRESSACAVI spiralblock