CEMBRE S.P.A. - CEM1702N PRESSACAVO, IN POLIAMMIDE PA6, Pg13,5, IP54, NERO RAL 9005 - 1702N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 8...11 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
100 PZ
EAN
8016692108346
Codice prodotto
CEM1702N
Cod. produttore
1702N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
8...11 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
13
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Colore:
Nero
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
21 mm
Protezione antipiegatura:
no
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
24 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
9005
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C