AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM17400-5 SEGNACAVO SM-01 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 1-1,4mm E SEZIONE 0,25-0,35mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "5", 50 PZ SU SUPPORTO MARRONE - 17400-5

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM17400-5 SEGNACAVO SM-01 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 1-1,4mm E SEZIONE 0,25-0,35mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "5", 50 PZ SU SUPPORTO MARRONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

  • Diametro del conduttore - 1...1 mm

  • Diametro del cavo - 1...1 mm

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Cifre

Confezione

  • 300 PZ

EAN

8016692291628

Codice prodotto

CEM17400-5

Cod. produttore

17400-5

Produttore

CEM

Modello:

Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

Diametro del conduttore:

1...1 mm

Diametro del cavo:

1...1 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Infilare

SEGNACAVO SNAP