AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM17430-9 SEGNACAVO SM-06 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 2,6-3,5mm E SEZIONE 0,75-1,5mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "9", 50 PZ SU SUPPORTO ROSSO - 17430-9

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM17430-9 SEGNACAVO SM-06 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 2,6-3,5mm E SEZIONE 0,75-1,5mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "9", 50 PZ SU SUPPORTO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

  • Diametro del conduttore - 2.6...3.5 mm

  • Diametro del cavo - 2.6...3.5 mm

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Cifre

Confezione

  • 300 PZ

EAN

8016692296333

Codice prodotto

CEM17430-9

Cod. produttore

17430-9

Produttore

CEM

Modello:

Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

Diametro del conduttore:

2.6...3.5 mm

Diametro del cavo:

2.6...3.5 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Infilare

SEGNACAVO SNAP