AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM17920-6 SEGNACAVO SM-03 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 1,9-2,65mm E SEZIONE 0,5-1mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA NUMERO "6", 50 PZ SU SUPPORTO VERDE - 17920-6

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM17920-6 SEGNACAVO SM-03 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 1,9-2,65mm E SEZIONE 0,5-1mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA NUMERO "6", 50 PZ SU SUPPORTO VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

  • Diametro del conduttore - 1.9...2.65 mm

  • Diametro del cavo - 1.9...2.65 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Cifre

Confezione

  • 300 PZ

EAN

8016692295527

Codice prodotto

CEM17920-6

Cod. produttore

17920-6

Produttore

CEM

Modello:

Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

Diametro del conduttore:

1.9...2.65 mm

Diametro del cavo:

1.9...2.65 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Infilare

Marchio CEMBRE modello SEGNAC.SNAP SM-03 D 1 9-2 65 BIANCO SIGL.. Sistema di marcatura cavo