CEMBRE S.P.A. - CEM1882 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, CONCENTRICHE, ADATTA PER PRESSACAVI IP54, Pg13,5+M20+G1/2" - 1882

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 18.3 mm
Diametro interno - 7.5 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 6 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 20
Confezione
100 PZ
EAN
8016692129259
Codice prodotto
CEM1882
Cod. produttore
1882
Produttore
CEM
Diametro esterno:
18.3 mm
Diametro interno:
7.5 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
6 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
20
Adatto per filettatura PG:
13
Guarnizioni concentriche diametro totale 18,3 mm


