CEMBRE S.P.A. - CEM1900.14N PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO GAS G1/4", IP68, NERO RAL 9005 - 1900.14N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 3...6 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692115306
Codice prodotto
CEM1900.14N
Cod. produttore
1900.14N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
3...6 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Nero
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
15 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.337 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C


