CEMBRE S.P.A. - CEM1900.21G PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg21, IP68, GRIGIO RAL 7001 - 1900.21G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 13...18 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692139364
Codice prodotto
CEM1900.21G
Cod. produttore
1900.21G
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
13...18 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
21
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
33 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.588 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C


