AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM1900.M25N PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, M25x1,5, IP68, NERO RAL 9005 - 1900.M25N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM1900.M25N PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, M25x1,5, IP68, NERO RAL 9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 10...17 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692115603

Codice prodotto

CEM1900.M25N

Cod. produttore

1900.M25N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

10...17 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Nero

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

30 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

Pressacavo MAXIblock in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94), con guarnizione in neoprene, colore nero RAL 9005