AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM1901.07 PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON FILETTO LUNGO, Pg7, IP68, GRIGIO RAL 7035 - 1901.07

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM1901.07 PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON FILETTO LUNGO, Pg7, IP68, GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 3.5...7 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692603698

Codice prodotto

CEM1901.07

Cod. produttore

1901.07

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

3.5...7 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

7

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

15 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Resistente agli urti:

no

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

15 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

7035

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

PRESSACAVI MAXIblock