AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM1901.29N PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON FILETTO LUNGO, Pg29, IP68, NERO RAL 9005 - 1901.29N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM1901.29N PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON FILETTO LUNGO, Pg29, IP68, NERO RAL 9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Con controdado - no

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

  • Guarnizione di tenuta a fori multipli - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692437484

Codice prodotto

CEM1901.29N

Cod. produttore

1901.29N

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Resistente agli urti:

no

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

Marchio CEMBRE modello PRES.PA6.6 FILETTO LUNGO IP68 PG29 NERO.. Pressacavo