AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM1910.09N PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON RIDUZIONE DEL CAMPO DI SERRAGGIO, Pg9, IP68, NERO RAL 9005 - 1910.09N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM1910.09N PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON RIDUZIONE DEL CAMPO DI SERRAGGIO, Pg9, IP68, NERO RAL 9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692176611

Codice prodotto

CEM1910.09N

Cod. produttore

1910.09N

Produttore

CEM

Marchio CEMBRE modello PRES.PA6.6 RIDOTTO IP68 PG9 NERO.. Pressacavo