AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM1910.21 PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON RIDUZIONE DEL CAMPO DI SERRAGGIO, Pg21, IP68, GRIGIO RAL 7035 - 1910.21

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM1910.21 PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON RIDUZIONE DEL CAMPO DI SERRAGGIO, Pg21, IP68, GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 9...15 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692199993

Codice prodotto

CEM1910.21

Cod. produttore

1910.21

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

9...15 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

21

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

33 mm

Protezione antipiegatura:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

Pressacavo MAXIblock con riduzione del campo di serraggio, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94), con guarnizione in neoprene.