AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM200111241N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN PVC 50 sh A, PASSO GAS G"1/2, IP54 - 200111241N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM200111241N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN PVC 50 sh A, PASSO GAS G"1/2, IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 32...36 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza della filettatura - 11.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692115955

Codice prodotto

CEM200111241N

Cod. produttore

200111241N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

32...36 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

11.5 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1 e 1/2 pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

48 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

50 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

PRESSACAVI