CEMBRE S.P.A. - CEM2003M4021N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN GOMMA NR 55 sh A, M40x1,5, IP54 - 2003M4021N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 33...35 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
20 PZ
EAN
8016692176253
Codice prodotto
CEM2003M4021N
Cod. produttore
2003M4021N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
33...35 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
40
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
47 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
50 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C


