AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM2031112N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, G1"1/2 - 2031112N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM2031112N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, G1"1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 2.309 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1 e 1/2 pollice

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8016692116273

Codice prodotto

CEM2031112N

Cod. produttore

2031112N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

2.309 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1 e 1/2 pollice

Superficie:

Nichelato

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO OTTONE G1 1 2 NICHELATO.. Controdado per pressacavo