CEMBRE S.P.A. - CEM2032011N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, Pg11 - 2032011N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.411 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692112312
Codice prodotto
CEM2032011N
Cod. produttore
2032011N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
11
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.411 mm
Superficie:
Nichelato


