AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM2032013N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, P13,5 - 2032013N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM2032013N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, P13,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692112343

Codice prodotto

CEM2032013N

Cod. produttore

2032013N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.411 mm

Superficie:

Nichelato

Controdado in ottone nichelato a passo Pg