CEMBRE S.P.A. - CEM2033M16N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, M16x1,5 - 2033M16N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692158266
Codice prodotto
CEM2033M16N
Cod. produttore
2033M16N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Nichelato


