CEMBRE S.P.A. - CEM2033M32N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, M32x1,5 - 2033M32N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692157696
Codice prodotto
CEM2033M32N
Cod. produttore
2033M32N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
32
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Nichelato


