AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM20421307N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg13,5 A Pg7 - 20421307N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM20421307N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg13,5 A Pg7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692126227

Codice prodotto

CEM20421307N

Cod. produttore

20421307N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Dimensione PG filettatura esterna:

13

Dimensione PG filettatura interna:

7

Riduzione in ottone nichelato con passo Pg