AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM20421609N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg16 A Pg9 - 20421609N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM20421609N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg16 A Pg9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692126333

Codice prodotto

CEM20421609N

Cod. produttore

20421609N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Dimensione PG filettatura esterna:

16

Dimensione PG filettatura interna:

9

Riduzione in ottone nichelato con passo Pg