AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM20422921N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg29 A Pg21 - 20422921N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM20422921N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg29 A Pg21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692126548

Codice prodotto

CEM20422921N

Cod. produttore

20422921N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Dimensione PG filettatura esterna:

29

Dimensione PG filettatura interna:

21

Riduzione in ottone nichelato con passo Pg