CEMBRE S.P.A. - CEM20M3M4061N PRESSACAVO "EMC", IN OTTONE NICHLATO, M40x1,5, IP68,5 - 20M3M4061N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 19...27 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692466200
Codice prodotto
CEM20M3M4061N
Cod. produttore
20M3M4061N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
19...27 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
40
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
sì
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
44 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-30...120 °C