AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM2900.42N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, Pg42, IP68 - 2900.42N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM2900.42N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, Pg42, IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 28...38 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 42

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692596532

Codice prodotto

CEM2900.42N

Cod. produttore

2900.42N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

28...38 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

42

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

57 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.588 mm

Superficie:

Nichelato

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

63 mm

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-25...100 °C

Pressacavo in ottone nichelato con guarnizione in neoprene. Griffe di serraggio in poliammide PA6.6e o-ring in nitrile 70 sh A (compreso e già montato)