CEMBRE S.P.A. - CEM2901.M16N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, CON FILETTO LUNGO, M16x1,5, IP68 - 2901.M16N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 4.5...10 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
100 PZ
EAN
8016692201726
Codice prodotto
CEM2901.M16N
Cod. produttore
2901.M16N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
4.5...10 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
20 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Nichelato
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
23 mm
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-25...100 °C


