AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM2910.M25N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, CON RIDUZIONE DEL CAMPO DI SERRAGGIO, M25x1,5, IP68 - 2910.M25N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM2910.M25N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, CON RIDUZIONE DEL CAMPO DI SERRAGGIO, M25x1,5, IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 6...13 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692201900

Codice prodotto

CEM2910.M25N

Cod. produttore

2910.M25N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

6...13 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

29 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Superficie:

Nichelato

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

32 mm

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-25...100 °C

Pressacavo in ottone nichelato con guarnizione in neoprene, con riduzione del campo di serraggio.