CEMBRE S.P.A. - CEM2910.M63N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, CON RIDUZIONE DEL CAMPO DI SERRAGGIO, M63x1,5, IP68 - 2910.M63N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 27...39 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692436227
Codice prodotto
CEM2910.M63N
Cod. produttore
2910.M63N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
27...39 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
63
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
67 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Nichelato
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
74 mm
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-25...100 °C


