CEMBRE S.P.A. - CEM2A10-M12 CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 50mmq - 2A10-M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 50 mm²
Passo del filetto, metrico - 12
Isolato - no
Confezione
50 PZ
EAN
8016692040035
Codice prodotto
CEM2A10-M12
Cod. produttore
2A10-M12
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
50 mm²
Passo del filetto, metrico:
12
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato



