CEMBRE S.P.A. - CEM2A24-M10 CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 120mmq - 2A24-M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 120 mm²
Passo del filetto, metrico - 10
Isolato - no
Confezione
25 PZ
EAN
8016692040158
Codice prodotto
CEM2A24-M10
Cod. produttore
2A24-M10
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
120 mm²
Passo del filetto, metrico:
10
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato



